Beli Pneumatic Mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Hand Mixer 5 SpeedDeskripsi:Philips HR-1552 – Hand Mixer 170 Watt 5 Speed memiliki 5 tingkat kecepatan memudahkan anda dalam membuat adonan kue serta membuat kue anda menjadi lebih Cepat dan efisien untuk hasil adonan yang lebih lembut. Lebih cepat sampai dengan 15% dengan bentuk pengaduk yang unik.Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan + Turbo 2 Tahun ServiceWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Material: Plastic
- Speed: 5 Speed + Turbo
- Power (W): 170
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 22x11.2x19.6
- Accessories: 2 Stirring & 2 Suiters
- Hand Mixer is Easy to Remove: Yes
- TRUSCO Power MixerDeskripsi:-A mixer blade for electric drill.
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Kennedy Light Duty Paint &Plaster MixerDeskripsi:Used for mixing plaster, concrete, filler, epoxy resin, emulsion paint and wallpaper paste. The stirring end should be fully immersed before the shaft is turned. Light Duty Shaft 8mm hex. Overall length: 400mm. Heavy Duty Shaft 12mm hex. Overall length: 600mm.atribut:
- Dimensions: 400mm x 100mm
- Overall Length: 400mm
- Overall Width: 100mm
- Type: Light Duty Paint & Plaster Mixer
- Part Number: KEN5122780K
- Size: 400mm
- Kennedy Heavy Duty Paint & Plaster MixerDeskripsi:Used for mixing plaster, concrete, filler, epoxy resin, emulsion paint and wallpaper paste. The stirring end should be fully immersed before the shaft is turned. Light Duty Shaft 8mm hex. Overall length: 400mm. Heavy Duty Shaft 12mm hex. Overall length: 600mm.atribut:
- Dimensions: 600mm x 125mm
- Overall Length: 600mm
- Overall Width: 125mm
- Type: Light Duty Paint & Plaster Mixer
- Part Number: KEN5122800K
- monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:To expand sales work such as paint or liquidatribut:
- Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
- Overall Length (mm): 600
- Material: steel
- Blade Diameter (Ø mm): 100
- Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)atribut:
- Power (W): 65
- Philips Stand Mixer 5 SpeedDeskripsi:Pengocok berbentuk kerucut untuk pencampuran udara maksimalPencampuran halus untuk hasil adukan lebih mengembangFungsi turboMangkuk berpenggerak otomatis untuk pencampuran menyeluruhHemat energi dengan daya 170WKaki pengisap untuk pencampuran yang stabilDilengkapi dengan 2 model pengocok, dapat disesuaikan dengan kebutuhanatribut:
- Material: ABS
- Cable Length (m): 1.2
- Speed: 5 Speed
- Bowl Capacity (L): 2
- Power (W): 170
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Made In: China
- KAKUDAI Mixer Gunatribut:
- Material: Zinc
- Compatible Hose(mm) Inside Diameter x Outside Diameter: 15 to 18 x 26
- Height (mm): 200
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- Lemkra MixerDeskripsi:Alat yang didesain khusus untuk mengaduk material produk Lemkra.Kelebihan menggunakan As Mixer :- Hasil pengadukan lebih merata (homogen). Adukan yang baik adalah hasilnya seperti pasta gigi, adukan tidak tumpah ketika sendok semen dimiringkan.- Proses pengadukan lebih cepat.- Aplikasi HF 007- Aplikasi Pasang PVC Corner Bread- Aplikasi Plester Mutiara (PM 113)- Aplikasi Waterproofing- Aplikasi Pasang Keramik- Aplikasi Acian Skim Coat & Sudutan- Aplikasi Nat (FS Nat)- Aplikasi Stone Paint (LSP)- Aplikasi Pasang Keramik
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New KelenDeskripsi:-Chisel does not rotate so that optimal for removing rust, concrete attached to a mixer car, rust attached to ship, etc. and other chipping work. -For removal of welding scale, rust removal and peeling of various attachments.-Chisel 38mm (17510080)
- SK Power Mixeratribut:
- Rotation Speed (rpm): Aptitude / 200 to 700
- Dongcheng Mixeratribut:
- Stirring Paddle Diameter (mm): 160
- Stirring Paddle Thread Dia.: M12
- Net Weight (kg): 3.5
- No Load Speed (rpm): 620
- Rated Input Power (W): 1010
- TEKIRO Regulator Filter Udara KompresorDeskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
Daftar Harga Pneumatic Mixer Terbaru March 2026
| Philips Hand Mixer 5 Speed | Rp519.900 |
| TRUSCO Power Mixer | Rp99.900 |
| DCA Mixer | Rp749.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
| Kennedy Light Duty Paint &Plaster Mixer | Rp339.900 |
| Kennedy Heavy Duty Paint & Plaster Mixer | Rp499.900 |
| monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk) | Rp169.900 |
| Guataka Planetary Mixer | Rp6.199.900 |
| Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.199.900 |
| Philips Stand Mixer 5 Speed | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/7pP103190277-1.jpg)

/9jP105471343-1.jpg)



/P102171578-1.jpg)


%20New%20Kelen/P102632350-1.jpg)